Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2" sextavada, métrica, longa

CHAVE DE CAIXA 1/2" MÉTRICA LONGA 10MM

Art. 071413 127

EAN 4058794462098

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2" sextavada, métrica, longa

Art. 071413 127
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
  • Para utilização com chaves de parafusos elétricas ou pneumáticas e aparafusadoras de percussão

  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Design: forjado, brunido

  • Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/2"

  • Ponta: Sextavada, métrica

  • Geometria: longa

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Largura entre faces

10 mm

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Comprimento (L1)

78 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

17,5 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

25 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

12 mm

Material

Aço

Superfície

Brunido