Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2" sextavada, métrica, longa

CHAVE DE CAIXA 1/2" MÉTRICA LONGA 14MM

Art. 071413 130

EAN 4056807093260

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2" sextavada, métrica, longa

Art. 071413 130
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
  • Para utilização com chaves de parafusos elétricas ou pneumáticas e aparafusadoras de percussão

  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Design: forjado, brunido

  • Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/2"

  • Ponta: Sextavada, métrica

  • Geometria: longa

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Largura entre faces

14 mm

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Comprimento (L1)

78 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

22 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

25 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

23 mm

Material

Aço

Superfície

Brunido