Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2" sextavada, métrica, longa
Chave de caixa de impacto de 1/2", métrica, sextavada, longa
CHAVE DE CAIXA 1/2. METRICA LONGA 23MM
Art. 071413 161
EAN 4056807071169
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
- Para utilização com chaves de parafusos elétricas ou pneumáticas e aparafusadoras de percussão
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Design: forjado, brunido
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/2"
- Ponta: Sextavada, métrica
- Geometria: longa
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 23 mm |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Comprimento (L1) | 78 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 34 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 30 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 30 mm |
Material | Aço |
Superfície | Brunido |