Encaixe de chave de caixa de impacto 3/4"
Chave caixa impacto 3/4", métrica, sext., curta
CHAVE CAIXA IMPACTO 3/4. SW22
Art.
071414 03
EAN 4011231710763
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
Métrica, curta
- Para utilização com chaves de parafusos elétricas ou pneumáticas e aparafusadoras de percussão
- Norma: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
- Design: forjado, brunido
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 3/4"
- Ponta: Sextavada, métrica
- Geometria: curta
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/4" |
Largura entre faces | 22 mm |
Comprimento (L1) | 51 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 36 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 44 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 15 mm |