Encaixe rápido com ligação para mangueira
Racord rápido, ligação de mangueira série 2000
RACORD FEMEA P/ TUBO AR COMPRIMIDO 10MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caudal elevado de até 2100 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar.
Permite um fornecimento de ar comprimido e uma utilização de equipamento de ar comprimido ideais, o que resulta numa maior produtividade e em custos energéticos inferiores.
Manga de bloqueio com formato ergonómico
Isto garante uma fixação segura e impede o componente de deslizar.
A força de encaixe reduzida permite a utilização com uma só mão.
Apenas é necessária uma força mínima para um encaixe e desencaixe simples, rápido e seguro.
Ligações estanques
Consumo de energia reduzido e elevada eficiência
Bocais e mangas de bloqueio de aço endurecido
Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições exigentes.
Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 7,6 mm.
Os perfis europeus são compatíveis com outros acessórios de ar comprimido
Material: Aço
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro interno da mangueira | 10 mm |
Comprimento (L) | 70 mm |
Diâmetro exterior (D) | 23 mm |