Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe rápido com ligação para mangueira

Racord rápido, ligação de mangueira série 2000
RACORD FEMEA P/ TUBO AR COMPRIMIDO 13MM

Art. 0699100113
EAN 4045989233601

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe rápido com ligação para mangueira

Art. 0699100113
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
Para mangueiras PVC Würth

Caudal elevado de até 2100 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar.


Permite um fornecimento de ar comprimido e uma utilização de equipamento de ar comprimido ideais, o que resulta numa maior produtividade e em custos energéticos inferiores.



Manga de bloqueio com formato ergonómico


Isto garante uma fixação segura e impede o componente de deslizar.



A força de encaixe reduzida permite a utilização com uma só mão.


Apenas é necessária uma força mínima para um encaixe e desencaixe simples, rápido e seguro.



Ligações estanques


Consumo de energia reduzido e elevada eficiência



Bocais e mangas de bloqueio de aço endurecido


Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições exigentes.



Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 7,6 mm.


Os perfis europeus são compatíveis com outros acessórios de ar comprimido



Material: Aço

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para diâmetro interno da mangueira

13 mm

Adequado para diâmetro externo da mangueira

19 mm

Comprimento (L)

68 mm

Diâmetro exterior (D)

23 mm

Capacidade de fluxo

2100 l/min