Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000

Racord de encaixe rápido com macho, série 2000
RACORD FEMEA ROSCA MACHO AR COMP. 3/8.

Art. 0699100338
EAN 4045989233663

Entre na sua conta para ver preços
Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000

Art. 0699100338
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
Caudal elevado de até 2100 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar.


Permite um fornecimento de ar comprimido e uma utilização de equipamento de ar comprimido ideais, o que resulta numa maior produtividade e em custos energéticos inferiores.



Manga de bloqueio com formato ergonómico


Isto garante uma fixação segura e impede o componente de deslizar.



A força de encaixe reduzida permite a utilização com uma só mão.


Apenas é necessária uma força mínima para um encaixe e desencaixe simples, rápido e seguro.



Ligações estanques


Consumo de energia reduzido e elevada eficiência



Mangas de bloqueio endurecidas


Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições exigentes.



Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 7,6 mm.


Os perfis europeus são compatíveis com outros acessórios de fixação de ar comprimido.



Material: Aço

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conector de rosca

MT R 3/8 pol.

Comprimento (L)

61 mm

Diâmetro exterior (D)

23 mm

Largura entre faces (SW)

20 mm

Capacidade de fluxo

2.1 l/min

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 100 °C