Endurecedor para cola branca D3/D4
Endurecedor para cola branca de D3 a D4
ENDURECEDOR COLA BRANCA D3/D4
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Melhor colagem
O endurecedor atua sobre a cola melhorando suas características contra a humidade.
Altera a homologação da cola
Aplicando o endurecedor misturado com a cola branca D3, obtém-se uma qualidade de cola D4, de acordo com a norma UNE EN 204-93.
O endurecedor é sensível à humidade. Recomenda-se, portanto, que quando todo o recipiente não for utilizado, seja hermeticamente fechado, pois a humidade ambiente pode tornar o produto inutilizável. Manter afastado de alimentos. Lave as mãos ao terminar o trabalho. Use detergente industrial e nunca solvente.
Fichas Técnicas(X)
Para colagens exteriores que estão sujeitas a mudanças atmosféricas contínuas (sol, chuva, frio-calor, etc.).
Base química | Isocianato |
Densidade | 1,16 g/cm³ |
Viscosidade | 3000 mPas |
Condições de viscosidade | a 23°C |
Cor | Transparente |
Temperatura mín. de inflamação | 200 °C |
Validade a partir da data de produção | 8 meses |