Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Enrolador de cabos elétricos de segurança EKA-S

Enrolador automático de segurança EKA-S
DESENROLADOR CABO ELECTRICO EKA-S

Art. 0774017
EAN 4056807647210
Entre na sua conta para ver preços
Enrolador de cabos elétricos de segurança EKA-S

Art. 0774017
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
Prático enrolador de cabos elétricos de segurança com cabo de borracha H07RN-F de alta qualidade para garantir a organização e a segurança no local de trabalho

Trabalho seguro e confortável


O cabo é guiado da esquerda para a direita enquanto está a ser enrolado, evitando a torção. A função de bloqueio minimiza o risco de o cabo ser projetado de forma descontrolada, caso seja libertado inadvertidamente.



Proteção contra a contaminação


A caixa de proteção em plástico robusta e fechada protege o cabo e o mecanismo de rotação contra pó e outros contaminantes.



O disjuntor térmico impede a sobrecarga


O mecanismo de proteção contra o sobreaquecimento é acionado se o cabo não estiver suficientemente enrolado e se for produzido calor com a passagem de um nível elevado de corrente.



Pode ser montado na parede ou no teto


O suporte garante uma fixação segura em superfícies planas.



Proteção contra objetos sólidos estranhos com mais de 1 mm e salpicos de água


A água pulverizada contra a caixa de proteção, vinda de qualquer direção, não tem qualquer impacto adverso.



Incluído na encomenda


  • Ângulo de montagem completo

  • Com cabo de ligação de 1,25 m, sem ficha

  • Ficha DEMko (apenas Art. 07740176)
Aviso

O grau de proteção IP44 já não pode ser garantido se a ficha for substituída.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento do cabo (enrolado)

17 m

Tipo de cabo

H07RN-F

Comprimento do cabo (externo)

1,25 m

Classe de proteção IP

IP 44

Tensão nominal

240 V/CA

Potência (com o cabo enrolado)

1600 W

Potência (com o cabo desenrolado)

2400 W

Condições de temperatura mín./máx.

-10 a 50 °C

Comprimento x largura x altura

496 x 194 x 397 mm

Tipo de tomada

Uma tomada à prova de choques de 16 A, Tipo F