Enxada amassador sem cabo
Enxada para argamassa sem cabo
ENXADA NACIONAL 1,0KG S/CABO
Art.
0715999030
EAN 4058794351255
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço: C45
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 18 cm |
Comprimento | 20 cm |
Número de dentes | 1 UNID |