Equipamento de detecção de fugas por fumo
Dispositivo para deteção de fugas EDF 50
EDF50 EQUIP DETECÇÃO FUGAS FUMO
Art. 071553 266
EAN 4099618386473
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
Equipamento portátil para detecção de fugas por fumo em circuitos de ar, admissão, água, óleo em veículos ligeiros, pesados e agrícolas.
Excelente débito de fumo
Permite a identificação da origem da fuga, através de observação visual.
Aplicação simples e rápida
Através dos diversos adaptadores incluídos.
Pulverização de fumo com pressão
Através de mangueira e cone pulverizador.
Utilização simples e intuitiva
Fornecimento
- Equipamento de deteção de fugas
- Cabo de alimentação 12 V
- Mangueira de admissão de fumo
- Cones de borracha curto, médio e longo
- Adaptador para bocal de óleo
- Conetor para adaptador do bocal de óleo
- Bomba de ar com manga de borracha insuflável
- Manga insuflável de substituição
- Chave para válvula de ar
- Abraçadeira para tubo
- Doseador de óleo lubrificante 200 ml
- Diversas tampas de plástico
Aviso
Utilizar apenas óleo lubrificante NSF.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento do pescoço de cisne | 8 cm |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 80 °C |
Comprimento x largura x altura | 220 x 185 x 280 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!