Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Unid. serviço do ar condicionado, viaturas

Unid. serviço do ar condicionado, viaturas
MAQUINA AC COOLIUS Y42 (R1234YF)
WOW

Art. W050114200
EAN 4062856000241
Entre na sua conta para ver preços
Unid. serviço do ar condicionado, viaturas

Art. W050114200

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso do dispositivo

91,5 kg

Largura

680 mm

Altura

1175 mm

Profundidade

667 mm

Volume de refrigerante

20 kg

Capacidade de sucção

500 g/min

Pressão máx. de funcionamento

20 bar

Peso unitário

77 kg

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica