Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ergopower Dual de 25 W

Lâmpada de trabalho LED sem fios Ergopower Dual de 25 watts
LAMPADA TRABALHO ERGOPOWER DUAL 25W

Art. 0981509125

EAN 4061975622464

Entre na sua conta para ver preços
Ergopower Dual de 25 W

Art. 0981509125
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
Lâmpada de trabalho LED a bateria com design exclusivo Würth com dois níveis diferentes de luz e saída USB.

A lâmpada pode ser carregada por ligação à rede ou no veículo.



Graças ao sistema de gestão independente da bateria, a lâmpada também pode ser utilizada enquanto o cabo de rede está ligado e a lâmpada está a ser carregada em simultâneo: função dupla.



Propriedades:


  • LED SMD

  • Dois níveis de luz - 2500 lúmen e 1000 lúmen

  • Com indicador de carga da bateria

  • Suporte com furos de montagem - para montagem na parede ou num tripé

  • Inclui um cabo de carregamento H07RN-F de 3 m (cabo de ligação à rede elétrica) e carregador para automóvel de 12/24 volts

  • Cabo de ligação à rede elétrica com ligação de bloqueio automático
Aviso

Bateria de iões de lítio 7800 MAH de 7,2 V

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

80

Fluxo mín./máx. de iluminação

1000 / 2500 lm

Temperatura da cor

6000 K

Período mín./máx. de iluminação

2,5-6 h

Resistência ao impacto

IK08

Tipo de proteção IP, lâmpada

IP 65

Tensão nominal

8,4 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

7800 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Classe de proteção da lâmpada

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Potência nominal

25 W

Tipo de cabo

H07RN-F2x1,0 mm²

Tipo de ligação

Ficha de segurança

Comprimento do cabo de energia

3 m

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-10 a 35 °C

Largura x altura x profundidade

218 x 287 x 108 mm

Tipo de ficha

F, E

Material

Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Apoio magnético para lâmpada de trabalho LED Ergopower

SUP.MAGNETICO P/0981509120 E 0981508160

x 1 Un.
Calha para lâmpadas de trabalho Ergopower

CALHA P/TRIPE ERGOPOWER

A calha pode ser utilizada para qualquer tripé com orifício M8 e M10 na parte superior
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
Peças de substituição para este produto:
Carregador de carro para LED Ergopower Dual 20 W

CARREGADOR P/ERGOPOWER DUAL-20W/25W

x 1 Un.
Cabo de carregamento para LED Ergopower Dual 25 watts

CABO ERGOPOWER DUAL 25W

Carregamento rápido e conveniente
x 1 Un.
Bateria recarregável

BATERIA P/ 0981509120