Escada telescópica 3 em 1
Escada telescópica alum. EN-131 com 3 combinações
ESCADA PROFISSIONAL 3X7
Art. 0962930715
EAN 4099618542404
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
Escada profissional telescópica 3 em 1, com 3 lanços de 7 degraus cada em alumínio de alta qualidade.
Duas posições de utilização com variadas alturas
Escada extensível e posição de escadote extensível.
Maior segurança
Degraus e pés antiderrapantes, assim como cintas de segurança.
Boa estabilidade
Estabilizador largo antiderrapante.
Carga máxima 150 kg
Norma EN 131
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio / Alumínio |
Número de degraus | 3 x 7 |
Distância entre degraus | 285 mm |
Capacidade de carga | 150 kg |
Comprimento mín./máx. como escada | 2,04-4,56 m |
Largura como escada | 0,18 m |
Altura máx. aberta como escada | 4,41 m |
Altura máx. de alcance como escada | 5,60 m |
Altura máx. aberta como escadote | 3,06 m |
Altura máx. de alcance como escadote | 4,25 m |
Dimensão do transporte | 0,48 x 0,18 x 2,04 m |
Normas | EN 131 |