Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escadote BLACK STEP

Escadote em alu. produz. por soldadura robotizada
ESCADOTE PRETO COM PLATAFORMA-6

Art. 9501007982

EAN 4062856835690

Entre na sua conta para ver preços
Escadote BLACK STEP

Art. 9501007982
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
Escadote em alumínio de soldadura robotizada com 6 degraus.

Pés antiderrapantes


Garantem estabilidade



Degraus de largura extra


Com 120 mm de largura



Com porta ferramentas



Carga máxima de 150 kg



Certificado pela norma 131

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Superfície

Lacado

Número de passos (incluindo plataforma)

1 x 6

Comprimento

2,16 m

Dimensões da calha

1,37 m x 60 mm

Distância de passo

120 mm

Profundidade do degrau

120 mm

Altura da plataforma

1,37 m

Dimensão da plataforma

240 x 290 mm

Comprimento do passo

240 mm

Altura, vertical

1,97 m

Capacidade de carga

150 kg

Altura da base

0,13 cm

Altura de trabalho

3,37 m

Altura de alcance

3,37 m