Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escadote Light Step

Escadote rebitado com plataforma e compartimento
ESCADOTE -PLATAFORMA 4 DEGRAUS

Art. 9501007833

EAN 4062856740239

Entre na sua conta para ver preços
Escadote Light Step

Art. 9501007833

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Escadote em alumínio, leve e compacto, seguindo todas as normas para garantir a segurança do utilizador.

Pés antiderrapantes


Garantem estabilidade.



Plataforma ampla


Com mecanismo de abertura de segurança.



Degraus de 120 mm



Carga máxima de 150 kg



Certificado pela norma EN 131

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço inox A2, 1.4301 / Alumínio

Número de passos (incluindo plataforma)

1 x 4

Comprimento

1,55 m

Dimensões da calha

1,50 m x 60 mm

Distância de passo

26 mm

Profundidade do degrau

80 mm

Altura da plataforma

0,89 m

Dimensão da plataforma

34 x 250 mm

Comprimento do passo

38 mm

Altura, vertical

1,45 m

Capacidade de carga

150 kg

Altura da base

0,13 cm

Altura de trabalho

2,79 m

Altura de alcance

2,79 m

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica