Escadote MASTER STEP
Escadote de plataforma com guarda-corpos
ESCAD. PLAT. GUARDA-CORPOS-3+4 NIVELADOR
Art. 9501007992
EAN 4062856834853
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escadote em alumínio com plataforma de trabalho e guarda-corpos.
Degraus soldados
Reforçam a resistência do produto.
Fácil de fechar e transportar
Carga máxima de 150 kg
Certificado pela norma 131-7 e norma NF E93-352/3
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura de trabalho | 2,93 m |
Largura | 0,56 m |
Comprimento | 2,45 m |
Altura | 1,98 m |
Número de passos | 4 |
Capacidade de carga | 150 kg |
Material | Alumínio |
Superfície | Acabamento de alumínio |
Peso unitário | 19,85 kg |
Profundidade (fechado) | 0,34 m |
Largura da plataforma | 455 mm |
Comprimento da plataforma | 600 mm |