Escápula com fenda Philips Com fenda transversal H
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Escápula p/ madeira de aço galvanizado, fenda Philips
ESCAPULA PH2 (A2K) 5,8X65
Art.
0276156065
EAN 4024835652476
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
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal (d1) | 5,8 mm |
Comprimento (l1) | 65 mm |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) (lg) | 32 mm |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de fenda | Fenda |