Escareador escalonado TiAlN
Broca helicoidal escalonada TiAIN
ESCAREADOR ESCALONADO TIALN 4-20
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Particularmente adequado para aço inox
Vida útil mais longa
Microssuperfícies e extremidades de corte extremamente resistentes e a uma resistência a altas temperaturas até 800 °C.
Maiores velocidades de perfuração
Possibilidade de taxas de avanço e velocidades mais rápidas
Perfuração precisa
Ponta de broca com autocentragem
Até 30% mais rápida em comparação com produtos concorrentes
Geometria otimizada das extremidades de corte
Até o dobro da vida útil em comparação com produtos concorrentes
Diminuição do desgaste na ponta da broca e das principais extremidades de corte e da retificação dos relevos radiais e axiais
Não escorrega na bucha de aperto
Haste de três faces e adaptador para bits de 1/4"
Trabalho preciso
Diâmetros gravados a laser nas duas ranhuras da espiral
Não necessita de muito trabalho de retificação
Perfuração precisa dos furos circulares
Garantir uma boa refrigeração/lubrificação. Garantir um avanço regular. Consultar a tabela de velocidades.
Fichas Técnicas(X)
Centrar, abrir a rosca, perfurar e rebarbar chapas de metal, tubagens e perfis numa única operação. Adequada para aços inox, aços normais, metais não ferrosos como alumínio, outros metais não ferrosos e plásticos.
Diâmetro mín./máx. da broca | 4-20 mm |
Diâmetro do veio | 8 mm |
Comprimento do veio | 23 mm |
Comprimento | 69 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | TiAlN |