Escopro para carroçaria
Escopro para carroçaria
ESCOPRO COM PUNHO DE BORRACHA 230MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço endurecido crómio-vanádio
Cabeça do martelo endurecida com segurança
Evita o desenvolvimento de saliências ou lascas na cabeça do martelo.
Comprimento total do veio endurecido
Particularmente robusto e resistente ao desgaste.
Lâmina de afiar
Punhos de PVC resistentes a óleos
Evita ferimentos na mão provocados pelo escorregamento durante o impacto.
Ressalto de impactos
Absorvidos pelo punho, não sendo transferidos para a mão.
Punho octogonal
Evita o rolamento das ferramentas, como por exemplo em andaimes.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Para realizar trabalhos nas carroçarias, sendo particularmente adequado para cinzelar pontos de soldadura elétrica.
Para trabalhos em pedra e metais.
Comprimento | 230 mm |
Largura da aresta de corte | 26 mm |
Comprimento da superfície de impacto x largura | 26 x 7 mm |