Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escopro para juntas

Escopro para juntas
ESCOPRO COM PUNHO DE BORRACHA 250MM

Art. 071463 37
EAN 4011231720113
Entre na sua conta para ver preços
Escopro para juntas

Art. 071463 37
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
Oval plano

Aço endurecido crómio-vanádio



Cabeça do martelo endurecida com segurança


Evita o desenvolvimento de saliências ou lascas na cabeça do martelo.



Comprimento total do veio endurecido


Particularmente robusto e resistente ao desgaste.



Lâmina de afiar



Punhos de PVC resistentes a óleos


Evita ferimentos na mão provocados pelo escorregamento durante o impacto.



Ressalto de impactos


Absorvidos pelo punho, não sendo transferidos para a mão.



Punho octogonal


Evita o rolamento das ferramentas, como por exemplo em andaimes.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

250 mm

Largura da superfície de impacto

13 mm

Comprimento da superfície de impacto x largura

26 x 13 mm

Largura da aresta de corte

50 mm