Escopro para pedra
Escopro para pedra
ESCOPRO COM PUNHO DE BORRACHA 300MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço endurecido com cromo-vanádio
Cabeça de impacto endurecida com segurança
Evita o desenvolvimento de saliências ou lascas na cabeça do martelo.
Comprimento total do veio endurecido
Particularmente robusto e resistente ao desgaste.
Lâmina de retificação
Punhos de PVC resistentes a óleos
Evita ferimentos na mão provocados pelo escorregamento durante o impacto.
Ressalto de impactos
Absorvidos pelo punho, não sendo transferidos para a mão.
Punho octogonal
Evita o rolamento das ferramentas, como, por exemplo, em andaimes.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 300 mm |
Largura da aresta de corte (S) | 26 mm |
Diâmetro da superfície de impacto (a) | 18 mm |