Escopro transversal Em conformidade com a norma DIN 6451
Escopro transversal
ESCOPRO 125MM
Art. 071463 07
EAN 4011231719506
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
Cabeça de impacto temperada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 125 mm |
Largura da aresta de corte (S) | 5 mm |
Comprimento da superfície de impacto x largura | 14 x 9 mm |