Escova angular de arame entrançado Arame de aço (entrançado, fila única)
Escova de arame tipo copo entrançada
ESCOVA DE ACO ENTRANCADO M14 D.65MM
Art.
071469 01
EAN 4024835111072
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
Ideal para tratamento de material em grandes superfícies de aço e ferro fundido. Para trabalhos de escovagem pesados/agressivos.
- Tratamento de material eficiente de grandes superfícies com alta resistência ao desgaste graças à escova angular de arame entrançada para a direita
Aviso
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Remoção de escória, ferrugem, incrustações calcárias, resíduos de betão
- Limpeza de cordões de soldadura
- Remoção de verniz e tinta
- Preparação de superfícies metálicas antes de envernizar
![]() | |
Diâmetro (D) | 65 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0,50 mm |
Número de tranças | 18 UNID |
Material do fio | Aço |
Design | Endurecido, entrançado para a direita, Fila única |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 12500 rpm |
Norma EN | 1083-2 |