Escova circular com reentrância
Escova circular com veio e abertura
ESCOVA CIRCULAR COM ABERTURAS
Art. 071469 60
EAN 4065746808293
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escova circular com fios de aço, com uma reentrância central para facilitar a utilização em locais de difícil acesso para as escovas circulares convencionais, tais como corrimões e cantos
- Ideal para a limpeza de corrimões e cantos, graças à sua reentrância central.
- Escova circular adequada para utilização com berbequins.
- Adequada para remover ferrugem e camadas de tinta, polir soldaduras, etc.
- Elevada produtividade e melhor acabamento do que as escovas circulares convencionais.
- Fios de aço com 0,3 mm de diâmetro.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento do veio (LS) | 30 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 10 mm |
Diâmetro do fio | 0,3 mm |
Material do fio | Aço endurecido |
Velocidade máx. de rotação | 12500 rpm |