Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escova de mão Com passagem de água e adaptador

Escova de mão para lavagem com água
ESCOVA C/PASSAGEM AGUA ADAPTAD 47X287MM

Art. 0891350204

EAN 4038898454274

Entre na sua conta para ver preços
Escova de mão Com passagem de água e adaptador

Art. 0891350204
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
Escova de lavagem com punho ergonómico confortável e passagem de água para limpeza simples e eficaz de todas as superfícies.
  • A passagem de água assegura uma ótima distribuição de água

  • As cerdas angulares podem alcançar todas as áreas

  • Pontas espigadas para as cerdas absorverem uma grande quantidade de água

  • As cerdas espigadas e macias não danificam a pintura durante a limpeza

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Polipropileno

Material das cerdas

Tereftalato de polibutileno -PBT

Cor

Vermelho, Verde

Comprimento

287 mm

Largura

47 mm

Condições de temperatura máx.

50 °C

Design

Com circulação de água e adaptador

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza rápido para para-brisas

CLNR-WSCRN-SUM-RAPID-5LTR

Produto de limpeza para para-brisas altamente concentrado 1:100
x 1 Un.
Produto de limpeza para oficinas BMF

DETERGENTE MULTI LAVAGEM BMF 20L

Produto de limpeza ecológico para oficinas, máquinas e veículos