Escova de mão
Escova manual com punho ergonómico
ESCOVA C/PUNHO ERGONOMICO 130X340MM
Art. 0891350102
EAN 4011231824972
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- As cerdas angulares podem alcançar todas as áreas
- Pontas espigadas para as cerdas absorverem uma grande quantidade de água
- As cerdas espigadas e macias não danificam a pintura durante a limpeza
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Escova para automóvel com punho ergonómico e confortável para limpeza simples e eficaz de todas as superfícies.
As cerdas dispostas diagonalmente significam que todos os pontos de sujidade nas jantes podem ser alcançados para obter bons resultados de limpeza. As pontas espigadas das cerdas podem absorver grandes quantidades de água, enquanto o seu material macio garante que a pintura não é danificada durante a limpeza.
Cor | Vermelho, Preto |
Material | Polipropileno |
Material das cerdas | Tereftalato de polibutileno -PBT |
Comprimento | 320 mm |
Largura | 115 mm |
Altura | 107 mm |
Comprimento das cerdas | 40 mm |
Design | Com punho ergonómico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!