Escova de mão, punho de duplo componente
Escova de mão, punho de duplo componente
WRBRSH-2K-A2-3ROWS
Art. 0697140
EAN 4045727113462
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
Material do fio | Rostfreier Stahl |
Número de filas | 3 UNID |
Diâmetro do fio | 0,35 mm |
Comprimento das cerdas (L3) | 25 mm |
Largura (B) | 25 mm |
Comprimento (L1) | 290 mm |
Comprimento da cabeça (L 2) | 135 mm |