Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

ESCOVILHAO BETAO E ALVENARIA M10

Art. 0903489612

EAN 4062856005178

Entre na sua conta para ver preços
Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

Art. 0903489612
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
Para limpeza de furos em betão e alvenaria (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Escova de arame de aço com rosca de ligação M6

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal do orifício para broca

12 mm

Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem

M10, M12

Adequado para manga de rosca interna

FT M6, FT M8

Adequado para manga perfurada

SH 12 x 80, WIT-SH 12/50

Adequado para diâmetro de haste

8

Diâmetro exterior

14 mm

Comprimento

140 mm

Comprimento do enchimento

80 mm

Conector de rosca

M6

Material

Aço

Material do fio

Aço inox