Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

ESCOVILHAO BETAO E ALVENARIA M12

Art. 0903489614

EAN 4062856005116

Entre na sua conta para ver preços
Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

Art. 0903489614
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
Para limpeza de furos em betão e alvenaria (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Escova de arame de aço com rosca de ligação M6

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal do orifício para broca

14 mm

Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem

M12

Adequado para manga de rosca interna

FT M8, FT M10

Adequado para diâmetro de haste

10

Diâmetro exterior

16 mm

Comprimento

180 mm

Comprimento do enchimento

80 mm

Conector de rosca

M6

Material

Aço

Material do fio

Aço inox