Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

ESCOVILHAO BETAO E ALVENARIA M16

Art. 0903489618

EAN 4062856005130

Entre na sua conta para ver preços
Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

Art. 0903489618
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
Para limpeza de furos em betão e alvenaria (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Escova de arame de aço com rosca de ligação M6

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal do orifício para broca

18 mm

Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem

M16

Adequado para manga de rosca interna

FT M10, FT M12

Adequado para manga perfurada

WIT-SH 18/95

Adequado para diâmetro de haste

14

Diâmetro exterior

20 mm

Comprimento

200 mm

Comprimento do enchimento

100 mm

Conector de rosca

M6

Material

Aço

Material do fio

Aço inox