Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

ESCOVILHAO BETAO E ALVENARIA M20

Art. 0903489622

EAN 4062856005192

Entre na sua conta para ver preços
Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

Art. 0903489622
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
Para limpeza de furos em betão e alvenaria (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Escova de arame de aço com rosca de ligação M6

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal do orifício para broca

22 mm

Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem

M20

Adequado para manga de rosca interna

FT M12, FT M16

Diâmetro exterior

24 mm

Comprimento

220 mm

Comprimento do enchimento

100 mm

Conector de rosca

M6

Material

Aço

Material do fio

Aço inox