Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

Escovilhão para alvenaria e betão, M6
ESCOVILHAO BETAO E ALVENARIA M24

Art. 0903489628

EAN 4062856005222

Entre na sua conta para ver preços
Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

Art. 0903489628
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
Para limpeza de furos em betão e alvenaria (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Escova de arame de aço com rosca de ligação M6

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal do orifício para broca

28 mm

Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem

M24

Adequado para manga de rosca interna

FT M16

Adequado para diâmetro de haste

22

Diâmetro exterior

31 mm

Comprimento

260 mm

Comprimento do enchimento

100 mm

Conector de rosca

M6

Material

Aço

Material do fio

Aço inox