Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

Escovilhão para alvenaria e betão, M6
ESCOVILHAO BETAO E ALVENARIA M30

Art. 0903489635

EAN 4062856005215

Entre na sua conta para ver preços
Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB

Art. 0903489635
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
Para limpeza de furos em betão e alvenaria (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Escova de arame de aço com rosca de ligação M6

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal do orifício para broca

35 mm

Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem

M30

Adequado para manga de rosca interna

FT M20

Adequado para diâmetro de haste

28

Diâmetro exterior

38 mm

Comprimento

350 mm

Comprimento do enchimento

100 mm

Conector de rosca

M6

Material

Aço

Material do fio

Aço inox