Escovilhão com rosca de ligação M6 WIT-RMB
ESCOVILHAO BETAO E ALVENARIA M8
Art. 0903489610
EAN 4062856005154
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escova de arame de aço com rosca de ligação M6
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal do orifício para broca | 10 mm |
Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem | M8 |
Adequado para manga de rosca interna | FT M6 |
Diâmetro exterior | 12 mm |
Comprimento | 130 mm |
Comprimento do enchimento | 80 mm |
Conector de rosca | M6 |
Material | Aço |
Material do fio | Aço inox |