Escovilhão para betão Com rosca de ligação M6
Escova de limpeza para betão com rosca de ligação
ESCOVILHAO DE ACO M12
Art.
0905499003
EAN 4045727188798
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
Para limpeza de furos de W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic
- Escova de arame de aço inox com rosca de ligação M6
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoLimpeza de furos para colocação de parafuso em alvenaria
Diâmetro nominal do orifício para broca | 14 mm |
Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem | M12 |
Adequado para manga de rosca interna | M10 |
Comprimento | 160 mm |
Comprimento do enchimento | 80 mm |
Conector de rosca | M6 |
Material | Aço |
Material do fio | Aço inox |