Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Espaçador, poliamida, sextavado, F/M

Espaçador PA, rosca fêmea/macho
STUD-SPCE-PA6-I/E-WS6-M3X10-8-8

Art. 4498910104
EAN 4061975373878
Entre na sua conta para ver preços
Espaçador, poliamida, sextavado, F/M

Art. 4498910104

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Espaçador plástico
  • Rosca fêmea/macho

  • Poliamida 6.6 preto

  • Boas propriedades de isolamento
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M3

Comprimento (L)

10 mm

Comprimento da rosca fêmea (c)

8 mm

Comprimento da rosca macho (B)

8 mm

Largura entre faces (SW)

6 mm

Material

PA 6,6 - Poliamida

Resistência máx. à temperatura

110 °C

Cor

Preto