Espátula Plus Longlife & Speed
Espátula Plus LS
ESPATULA ZEBRA LL.SP PLUS 250X40MM
Art. 0648863250
EAN 4065746590341
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
Espátula premium de última geração com encaixe tipo SDS-plus.
Proteção otimizada contra emperramento
O novo formato da espátula evita o emperramento e reduz o atrito.
Maior taxa de remoção
O design autoafiável remove mais material em menos tempo e garante uma alta taxa de remoção durante toda a vida útil da ferramenta.
Até 200% de maior vida útil em comparação com as versões standard
Maior área de trabalho
Extremidade convexa da espátula
- Transferência de carga central
- Melhor transferência de ondas de choque
- Maior resistência à penetração
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Derrubar o reboco das paredes e soltar o solo, betonilha e betume.
Comprimento | 250 mm |
Largura | 40 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |