Espátula para azulejo Plus Longlife & Speed
Espátula para azulejo Plus LS
ESPATULA ZEBRA LL.SP PLUS 250X50MM
Art. 0648865250
EAN 4065746590358
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proteção otimizada contra emperramento
O novo formato da espátula evita o emperramento e reduz o atrito.
Maior taxa de remoção
O design autoafiável remove mais material em menos tempo e garante uma alta taxa de remoção durante toda a vida útil da ferramenta.
Design ergonómico e ângulo ideal
- Posição de trabalho ideal em paredes e no chão
- Posicionamento ideal nas uniões
- Poupa tempo, pois são causados menos danos no material base
Até 150% de maior vida útil em comparação com as versões standard
Maior área de trabalho
Largura da lâmina 25% superior em comparação com as versões standard do mercado (largura de 40 mm)
- Maior taxa de remoção
- Mais eficiente e mais rápido
Área convexa pronunciada para penetração
- Transferência de carga central
- Melhor transferência de ondas de choque
- Maior resistência à penetração
Fichas Técnicas(X)
Para retirar azulejos. Também adequado para alvenaria leve.
Comprimento | 250 mm |
Largura | 50 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |