Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic® Fast

Espuma de 2 componentes PU para caixilhos PURlogic Fast
ESPUMA PU 2K PURLOGIC FAST

Art. 0892144

EAN 4045989421572

Entre na sua conta para ver preços
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic® Fast

Art. 0892144
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
Cartucho de espuma de 2 componentes para instalação segura de aduelas de portas

Resistência final atingida de forma rápida


Reduz o tempo de expansão para 60 minutos, poupando tempo e dinheiro



Boas propriedades adesivas


Boa aderência a praticamente todas as superfícies encontradas na construção



Espuma indeformável


Não é necessária pressão quando o tempo de expansão for atingido



Caraterísticas do produto testadas


  • Isolamento acústico para juntas. Reduz o nível de ruído a RST, w = 61 dB em conformidade com a norma DIN 52210

  • Condutividade térmica. Reduz a perda de calor a 0,035 W/(mK) em conformidade com a norma DIN 52612

  • Permeabilidade ao ar. Evita correntes de ar, com base na norma DIN 18055/EN 42

  • Permeabilidade ao vapor de água. Testada em conformidade com a norma DIN EN ISO 12572

  • Poupa energia, em conformidade com o regulamento alemão de poupança de energia (EnEV). Economia de 9% em aquecimento com base na norma DIN 18055/EN 42

  • Relatório de ensaio geral emitido pelas autoridades de construção. Em conformidade com a classe B2 de material de construção, de acordo com a norma DIN 4102, parte 1

  • Certificação EMICODE


Estrutura de espuma uniforme com células finas



Sem silicone nem solventes



Resistência ao envelhecimento



Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.

Prova de desempenho

EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

Aviso

Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a polietileno, silicone, PTFE e massa lubrificante. Deve ser aplicado primário nas superfícies que sejam porosas e absorventes. O tempo de expansão pode aumentar significativamente em superfícies de construção húmidas. Não é necessário adicionar humidade (molhar as superfícies de aderência) com espumas de 2 componentes.

Área de aplicação
Tabela geral de dados técnicos para espumas de PU Purlogic® e cortiça pulverizada
Caraterísticas técnicasÁrea de aplicação principal
Produto Würth
Art.-Nr.
Libertação de espuma de alto rendimento até…Não adesivo a +20 °C a partir de … minutosÉ possível cortar a partir de … minutosÉ possível espalhar a partir de … minutos (cura)É possível processar (substrato/ambiente) a partir de … °CÉ possível processar (temperatura da lata) a partir de … °CResistente aos raios UVClasse de material de construção em conformidade com a norma DIN 4102Vedação térmica entre o caixilho da janela e a paredeIsolamento acústico para juntas de janelasIsolamento acústico em aduelas de portasFixação e preenchimento de aduelas de portasPreenchimento, vedação e isolamento de cavidadesVedação e preenchimento de juntas de ligação para elementos do telhadoPreenchimento de aberturas para tubosFixação de polibansColagem em escadas
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NãoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NãoB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NãoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NãoB2OOOOOOO
Vedante para
cortiça pulverizada
0892 140
500 mlxx-+5+5SimB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NãoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NãoB1OOOO

EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a instalação segura e de alta qualidade de aduelas de portas em aço e madeira, ligações para peitoril de janela*, para o enchimento de cavidades maiores, tais como, vigas de telhado, enchimento de banheiras e chuveiros e construção de moldes e modelos.


* Têm de estar protegidas contra uma carga de compressão por uma carga de suporte suficiente.


Adere a betão, pedra, PVC rígido e madeira.

Instruções

Cubra as superfícies adjacentes à área de trabalho antes de começar a trabalhar. Aparafuse o tubo adaptador incluído na válvula. Rode a parte interior do disco rotativo vermelho 5 vezes para a direita. Esta ação abre o componente B. Agite vigorosamente a lata, com a válvula voltada para baixo, cerca de 20 vezes, para que os conteúdos da lata sejam misturados e a qualidade da espuma seja otimizada. A espuma deve ser de uma tonalidade uniforme verde lima. Se não for o caso, agite a lata novamente.



Porta de madeira e caixilhos de janelas:


Para a instalação de portas e caixilhos de janelas, os componentes estruturais devem estar alinhados e fixos, em conformidade com as normas mais recentes. Utilize escoras para aduelas de portas. Em seguida, aplique a espuma em três pontos à esquerda e direita. Encha as juntas ou cavidades apenas até 50% com espuma, uma vez que esta irá expandir.



Aduelas de portas em aço:


As aduelas de portas em aço devem ser completamente coladas com espuma e devem também ser fixadas mecanicamente. Corte a espuma em excesso e totalmente endurecida com um X-ato. Remova cuidadosamente os salpicos de espuma com PURLOGIC Clean, art. n.º 0892 160.



Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Base química

Pré-polímero de poliuretano

Cor

Verde

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade aparente

46 kg/m³

Condições para a densidade aparente

em forma de espuma livre, testado de acordo com os métodos de ensaio Würth

Estrutura celular

Fino

Condições da estrutura celular

testado de acordo com os métodos de ensaio Würth

Vida útil

4 min

Secagem ao tato após

9 min

Condições para secagem ao tato

a 23°C e 50% de humidade

Pode ser cortado após

15 min

Condições para capacidade de corte

a 23°C e 50% de humidade relativa

Resiliência total

1 h

Condições para resiliência total

à temperatura ambiente

Espalhamento final possível após

60 min

Condições para o desenrolamento final

à temperatura ambiente

Temperatura mín./máx. de processamento

10 a 25 °C

Temperatura ambiente mín./máx. de processamento

10 a 25 °C

Temperatura mín./máx. de processamento de superfície

10 a 25 °C

Temperatura mín./máx. de processamento para lata

10 a 25 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a +90 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

120 °C

Resistência à compressão

5 N/cm²

Condições de resistência à compressão

com base na norma DIN 53421, a 10% de compressão

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

9 N/cm²

Condições para tensão combinada e resistência ao corte

em conformidade com a DIN 53427

Alongamento de rutura

30 %

Rendimento (volume) aprox.

11 l

Condições para rendimento

Testado de acordo com os métodos de ensaio Würth

Conteúdo

400 ml

Classe do material de construção

E - Normalmente inflamável

Condições da classe do material de construção

em conformidade com a DIN EN 13501-1

Resistente a

Envelhecimento

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento seca e na vertical

Sustentabilidade

Baixa emissão/baixa poluição

Incluído na encomenda:
Adaptador cotovelo, lata de espuma, estreito
1 x
Adaptador cotovelo, lata de espuma, estreito

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Descrição:
8 mm
Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®

PURLOGIC CLEAN

Remove de forma rápida e simples os resíduos frescos de espuma PU
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.