Espuma de enchimento PE
ESPUMA ENCHIMENTO POLIETILENO 15MM
Art. 0875815100
EAN 4011231802154
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Em conformidade com a norma DIN 18540
Conforme especificado na norma DIN alemã, inclui polietileno não absorvente de células fechadas, resistente ao apodrecimento
Evita a aderência em três pontos
Reduz o risco de fissuras nas juntas de vedação e expansão
Caixa dispensadora
Com ∅ de 6 a 30 mm, a fita pode ser facilmente removida através de uma abertura pré-perfurada na caixa
Vasto leque de aplicações
Utilização universal para juntas de ligação de canalizações, betão e janelas
∅ de 6–30 mm está disponível em rolo, ∅ de 40 mm e 50 mm estão disponíveis em varas, cada com 1 m de comprimento
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Base química | Polietileno |
Cor | Cinzento |
Diâmetro (Ø) | 15 mm |
Comprimento | 100 m |
Densidade aparente | 30 kg/m³ |
Condições para a densidade aparente | em conformidade com a DIN 53420 |
Força-deformação de compressão | 40 N/mm² |
Condições de força-deformação de compressão | em conformidade com a DIN 53577, 40% de compressão longitudinal |
Alongamento mín. de rutura | 15 % |
Condições de alongamento à rutura | em conformidade com a DIN 53571 |
Resistência mín. à tração | 200 kPa |
Resistência máx. à tracção | 300 kPa |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a DIN 53571 |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 60 °C |
Sem CFC (gás combustível) | Sim |
Sem silicone | Sim |
DIN | 18540 |
Classe do material de construção | B3 - Facilmente inflamável |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102 |