Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Espuma de enchimento PE

ESPUMA ENCHIMENTO POLIETILENO 30MM

Art. 0875830100

EAN 4011231802178

Entre na sua conta para ver preços
Espuma de enchimento PE

Art. 0875830100

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 m

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sem silicone e com uma boa força de enchimento de juntas

Em conformidade com a norma DIN 18540


Conforme especificado na norma DIN alemã, inclui polietileno não absorvente de células fechadas, resistente ao apodrecimento



Evita a aderência em três pontos


Reduz o risco de fissuras nas juntas de vedação e expansão



Caixa dispensadora


Com ∅ de 6 a 30 mm, a fita pode ser facilmente removida através de uma abertura pré-perfurada na caixa



Vasto leque de aplicações


Utilização universal para juntas de ligação de canalizações, betão e janelas

Aviso

∅ de 6–30 mm está disponível em rolo, ∅ de 40 mm e 50 mm estão disponíveis em varas, cada com 1 m de comprimento

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Polietileno

Cor

Cinzento

Diâmetro (Ø)

30 mm

Comprimento

25 m

Densidade aparente

30 kg/m³

Condições para a densidade aparente

em conformidade com a DIN 53420

Força-deformação de compressão

40 N/mm²

Condições de força-deformação de compressão

em conformidade com a DIN 53577, 40% de compressão longitudinal

Alongamento mín. de rutura

15 %

Condições de alongamento à rutura

em conformidade com a DIN 53571

Resistência mín. à tração

200 kPa

Resistência máx. à tracção

300 kPa

Condições para resistência à tração

em conformidade com a DIN 53571

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

60 °C

Sem CFC (gás combustível)

Sim

Sem silicone

Sim

DIN

18540

Classe do material de construção

B3 - Facilmente inflamável

Condições da classe do material de construção

em conformidade com a DIN 4102