Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Espuma de instalação de 1 componente B3, verão

Espuma de mont., 1C, B3, verão
ESPUMA PU MAN.1K PURLOGIC STREETFIGHTER

Art. 0892155105

EAN 4056807830339

Entre na sua conta para ver preços
Espuma de instalação de 1 componente B3, verão

Art. 0892155105
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
Espuma de enchimento para instalação universal
  • Excelente aderência a praticamente todos os substratos estruturais (exceto PE, PP, PTFE e silicone)

  • Insonorização e isolamento térmico mais eficazes do que a lã mineral, a cortiça e a fibra de vidro

  • Estabilidade estrutural

  • Sem perda de volume e apenas com expansão ligeira quando endurecida.

  • Endurecimento rápido

  • Estrutura da espuma fina e uniforme

  • Resistente ao envelhecimento

  • Resistente a uma ampla variedade de solventes, tintas e substâncias químicas
Aviso

Não adere a PE, PP, PTFE e silicone. Não é resistente a raios UV.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e às condições de armazenamento e utilização, não podemos garantir um resultado específico da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Isolamento e preenchimento seguros de juntas de janelas, condutas de tubos, juntas, ligações de parede, aberturas em paredes e cavidades, como aberturas de paredes, acabamentos de telhados, condutas de tubos, caixas de persianas, etc. Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a polietileno, silicone, PTFE e massa lubrificante.

Instruções

As superfícies devem estar limpas, sólidas e sem pó e gordura. As superfícies muito absorventes devem ser previamente tratadas. As superfícies a colar devem ser humedecidas com água antes de aplicar a espuma.


Aparafuse o tubo adaptador na válvula e agite vigorosamente a lata, com a válvula voltada para baixo, cerca de 30 vezes, para misturar bem o conteúdo da lata e otimizar a qualidade da espuma. Encha as juntas ou cavidades apenas até cerca de 1/3 com espuma, uma vez que esta irá expandir. Humedeça novamente se aplicar vários cordões de espuma. Remova imediatamente os salpicos frescos de espuma com PURLOGIC® Clean e remova os resíduos de espuma já endurecidos com produto de limpeza de espuma PURLOGIC®. Corte a espuma em excesso e totalmente endurecida com um X-ato.

Base química

Poliol/isocianato

Cor

Cinzento betão

Densidade

1,2 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade aparente

14 kg/m³

Condições para a densidade aparente

a 23°C e 50% de humidade relativa

Secagem ao tato após

12 min

Condições para secagem ao tato

a 23°C e 50% de humidade

Pode ser cortado após

40 min

Condições para capacidade de corte

a 23°C e 50% de humidade relativa

Resiliência total

24 h

Temperatura mín. de processamento

15 °C

Temperatura ambiente mín. de processamento

15 °C

Temperatura mín. de processamento de superfície

15 °C

Temperatura máx. de processamento para lata

30 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 90 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

50 °C

Condutância térmica λ

0,040 W/(m*K)

Resistência à compressão

21,8 kN/m

Rendimento (volume) aprox.

39 l

Condições para rendimento

Produção de espuma (espuma livre)

Conteúdo

750 ml

Recipiente

Lata de aerossol

Peso do conteúdo

760 g

Classe do material de construção

B3 - Facilmente inflamável

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

de 5°C a 30°C