Espuma pistolável monocomponente Streetfighter
Espuma pistolável 1C Streetfighter
ESPUMA PU PISTOLAVEL MONOCOMPONENTE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente aderência a praticamente todas as superfícies de construção (com exceção de PE, PP, PTFE e silicone)
Melhores propriedades de isolamento acústico e térmico do que lã mineral, cortiça e fibra de vidro
Dimensionalmente estável
Sem encolhimento do volume e apenas pós-expansão mínima quando o produto estiver totalmente endurecido.
Endurecimento rápido
Estrutura da espuma uniforme e de células finas
Resistente ao envelhecimento
Resistente a um grande número de solventes, tintas e produtos químicos
Deve-se aplicar um primário nas superfícies que sejam porosas e absorventes. A PURLOGIC® Streetfighter pode ser aplicada com as pistolas de espuma PURLOGIC® Xpress, n.º de artigo 0891 152 4 e PURLOGIC® COMBIpress, n.º de artigo 0891 152 6.
Fichas Técnicas(X)
Isolamento e preenchimento seguros de juntas de janelas, passagem de tubos, juntas, juntas de paredes, aberturas em paredes e cavidades, como aberturas de paredes, acabamentos de telhados, condutas de tubos, caixas de persianas, etc. Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a polietileno, silicone, PTFE e massa lubrificante.
Agite vigorosamente a lata 20 vezes antes de utilizar. As superfícies devem estar limpas, sólidas e sem pó e massa lubrificante. As superfícies muito absorventes devem ser previamente tratadas. As superfícies devem ser humedecidas com água antes da aplicação da espuma. Humedeça novamente se aplicar vários cordões de espuma. Enrosque a lata até ao batente da pistola – não a aparafuse excessivamente nem a incline. A espuma continua a expandir após a aplicação. Remova cuidadosamente os salpicos de espuma com PURlogic Clean, art. n.º 0892 160. Limpe cuidadosamente a pistola e a válvula após a utilização. Deixe sempre a lata aberta enroscada na pistola.
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Amarelo |
Densidade aparente | 18 kg/m³ |
Estrutura celular | Médio - fino |
Condições da estrutura celular | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Secagem ao tato após | 15 min |
Condições para secagem ao tato | a 20°C |
Pode ser cortado após | 100 min |
Condições para capacidade de corte | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Resiliência total | 24 h |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 35 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 35 °C |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Classe do material de construção | B3 |
Resistência mín. à tração | 40 kPa |
Conteúdo | 750 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Peso do conteúdo | 740 g |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Condições para manter a validade | de 10°C a 35°C, sem exposição à luz solar, sem fontes de calor |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!