Esquadro móvel VARIFIX®, 90°
Esquadro móvel VARIFIX, 90 graus, 3 ranhuras
UNIAO ANG SIMPLES 90G C26/18-C28/28
Art. 0862005040
EAN 4024835600002
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
Com 3 orifícios ranhurados
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
- Ligações de canto
- Estruturas de suporte e estruturas livres
- Pode também ser montado diretamente no padrão de orifícios da calha de montagem C
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Comprimento do ramo (L1) | 28 mm |
Comprimento do ramo 2 (L2) | 75 mm |
Largura do lado (B) | 25 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 25 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 15 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 9 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 9 mm |
Distância do orifício (LA) | 33 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Peso | 60 g |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |