Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Esquadro móvel VARIFIX®, 90°

Esquadro móvel VARIFIX, 90 graus, 3 ranhuras
UNIAO ANG SIMPLES 90G C36/36

Art. 0862005041

EAN 4024835600019

Entre na sua conta para ver preços
Esquadro móvel VARIFIX®, 90°

Art. 0862005041

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Com 3 orifícios ranhurados
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ligações de canto

  • Estruturas de suporte e estruturas livres

  • Pode também ser montado diretamente no padrão de orifícios da calha de montagem C

Adequado para calha de conjunto

36 x 36 mm

Comprimento do ramo (L1)

36 mm

Comprimento do ramo 2 (L2)

80 mm

Largura do lado (B)

33 mm

Espessura (t)

5 mm

Comprimento do furo alongado (LL1)

25 mm

Comprimento do furo alongado 2 (LL2)

20 mm

Largura do furo alongado (LB1)

11 mm

Largura do furo alongado 2 (LB2)

11 mm

Distância do orifício (LA)

33 mm

Superfície

Galvanizado

Material

Aço estrutural, 1.0037

Peso

110 g

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição