Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Estação de comutação US16

Estação de comutação
AY-VLTCON-SWITCHING-STATION-US-16

Art. 096381 086

EAN 4062856743971

Entre na sua conta para ver preços
Estação de comutação US16

Art. 096381 086
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
Circuito prioritário de rede elétrica para duas fontes de tensão diferentes de 230 V
  • Permite que uma ligação de 230 V CA forneça mais de duas fontes de tensão diferentes sem interferência através de um circuito prioritário de rede elétrica de seleção livre (por exemplo, através de um inversor e uma fonte de alimentação normal de 230 V).
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

160 mm

Altura

77 mm

Largura

145 mm

Peso unitário

0,560 kg