Estação de trabalho móvel Totalmente pré-montada
Estação de trabalho móvel em sistema modular
BLC MOD-VEH-MOBILE-WORKINGSTATION
Art. 0963560469
EAN 4062856415274
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Totalmente pré-montada
- Fabricado em aço de elevada resistência com pintura a pó de alta qualidade
- Capacidade de carga da gaveta de 70 kg
- Bancada de trabalho com rebordo elevado
- Inclui campo para etiquetas
- Inclui tapete antiderrapante
- Inclui 4 rodas giratórias com travão de bloqueio
- Inclui peças para movimentação (em ambos os lados)
Aviso
Atenção: Existe o risco de queda quando a gaveta é puxada para fora.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1180 mm |
Altura | 1220 mm |
Profundidade | 450 mm |
Peso unitário | 56,990 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço |