Estação elétrica portátil Power 500
Estação elétrica portátil 230V Power 500
PWRSTA-MOBILE-POWER-500
Art. 096381 700
EAN 4065233006096
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
Para fonte de alimentação portátil de 230 V/500 W
- Onda sinusoidal pura – adequada para dispositivos sensíveis
- Adequada para utilização no interior e exterior
- Pode ser utilizada em veículos elétricos e em veículos nos quais não é possível instalar um conversor de tensão
- Saída contínua de 500 W e saída máxima de 700 W (3 segundos)
- Capacidade da bateria: 555 Wh
- Fonte de alimentação para dispositivos móveis
- Aplicação sem emissões
- Adequada para fonte de alimentação de emergência
- Não é necessária montagem
- Peso reduzido
Material incluído:
- Estação elétrica portátil Power 500 (com manual de instruções)
- Alça de transporte
- Adaptador para ligação de ficha universal de 12 V
- Fonte de alimentação de 230 V com cabo de carregamento
- Cabo de carregamento para veículo 12 V
- Cabo de carregamento para painéis solares
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 6,700 kg |
Comprimento x largura x altura | 300 x 165 x 170 mm |
Tensão nominal | 230 V |
Cor | Preto, Vermelho, Branco |