Estante de braços ORSY®BULL série 5
Estante de braços ORSY BULL, série 5
ORSYBULL ESTANTE 6 BRACOS PARA SERIE 5
Art. 0962330200
EAN 4038898563112
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
Para arrumação fixa de caixas ORSY®BULL, série 5
Carga máxima: 250 kg/prateleira, 50 kg/compartimento
As capacidades de carga totais por compartimento não devem exceder a carga máxima para a prateleira!
Aviso
Fornecida sem caixas
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 510 mm |
Profundidade | 570 mm |
Altura | 1800 mm |
Capacidade de carga | 250 kg |
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020 |
Número de prateleiras | 6 UNID |
Material | Aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Incluído na encomenda:
6
x
Prateleira individual
CNTLVR-F.CNTLVRSHLF-SNGL
Quantidade:
6
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: